曜日別特売

サブベース NASシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856868品番NAS-3/8-2A-ISO
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Festo NAS シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/8 です製品重量: 300 g 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:NAS●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0123アズワン品番65-8001-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする