東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892523
品番
L10-BNW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
10K配管用ボルトナット付です。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC911(LFBC)
仕様
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
132
最高使用圧力(MPa)
1.4(80℃以下の静流水)、1.0(80℃以下の脈動水)
寸法D1(mm)
55
材質(シート)
NBR
材質(弁体)
CAC911(LFBC)
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材