東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65893108
品番
(F)20-DNW
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
20K
仕様
配管用ボルト・ナット付
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
173
最高使用圧力(MPa)
常温2.0
寸法D1(mm)
70
材質(シート)
NBR
材質(弁体)
青銅CAC406
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
商品豆知識
配管工事を支える補助部材