CR-J ヒートラベル 5点表示CR ミクロン 65901176

CR-J ヒートラベル 5点表示CR ミクロン 65901176
CR-J ヒートラベル 5点表示CR ミクロン 65901176
CR-J ヒートラベル 5点表示CR ミクロン 65901176
CR-J ヒートラベル 5点表示CR ミクロン 65901176
CR-J ヒートラベル 5点表示CR ミクロン 65901176

ヒートラベル 5点表示CR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
変色温度(℃)232-249-260-272-283
内容量1ケース(10枚)注文コード65901176品番CR-J
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。
精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

用途
電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
変色温度(℃)232-249-260-272-283寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする