LC43 適温判別シール ミクロン 65902384

 

LC43 適温判別シール ミクロン 65902384
LC43 適温判別シール ミクロン 65902384
LC43 適温判別シール ミクロン 65902384

適温判別シール

(1件のレビュー)
内容量1ケース(10枚)注文コード65902384品番LC43
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ひと目で温度判別!

用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。仕様可逆性寸法(mm)24直径(Φmm)24表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 温度変化のおもちゃ作成
その他業種

残念ながら、製品の赤色がネット上の色とあまりにも違っていました。
当方の不注意かもしれませんが、きれいな赤が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする