大洋ツール
柄付外丸フライス VEX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃数
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃数
6
注文コード
65985686
品番
VEX-S 12XR0.6
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃数
6
全長(mm)
65
首径(mm)
6
柄径(Φmm)
8
刃幅(mm)
1.2
表面処理
ノンコート
柄長さ(mm)
53.8
首長(mm)
10