10 T10 / 440 タイミングベルト 幅 10mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt 66018954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66018954品番10 T10 / 440
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 10 mm で、歯の長さが 44 mm です。長さは 4400 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様●長さ:440mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9961アズワン品番65-7964-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする