165 L 100 タイミングベルト 幅 25mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム Optibelt 66019898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66019898品番165 L 100
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達

仕様●長さ:419mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0541アズワン品番65-7880-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする