チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3558 注文コード66023766 品番C01670438
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3558 アズワン品番65-7971-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする