メカニカルバルブ プランジャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66053656 品番M/1553/14
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980


IMI Norgren インラインバルブは、完全非腐食性構造の機械的に作動するポペットバルブで、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズを備えています。非常にコンパクトなボディ 非常に軽い操作動力 完全非腐食性構造

仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●スレッドサイズ:5●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:218-0606 アズワン品番65-7954-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする