PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66069704
品番
PUS 86IS
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,546
販売価格(税別)
¥
23,224
バスケットに入れる
PREVOST リオイルは、硬質オス継手を備えたポリウレタン / PVC 製です。また、硬質継手も装備されています動作温度範囲は -40 → +70 ℃ です
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-1000
アズワン品番
65-7903-27