圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075600 品番V68H-8GD-RMN
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800


IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確

仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220 アズワン品番65-7966-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする