安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075636 品番ISI 061153SE
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,914
販売価格(税別)
12,649


PREVOST オスねじスイベルカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があります G 1/2 BSPP オスねじが付いています

仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0932 アズワン品番65-7908-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする