安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075679 品番ESI 111104
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ

仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0902 アズワン品番65-7905-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする