安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075697 品番ESI 111154
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP オスねじ

仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/4 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0909 アズワン品番65-7904-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする