安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075749 品番MF 104S10IS
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥88,829
販売価格(税別)
80,754


PREVOST メスねじダブルウォールブラケットは、アルミ合金製です。また、手動ドレンも装備されています。20 → +80 ℃ の温度で動作します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし

仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0963 アズワン品番65-7959-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする