丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66079215 品番8-03PFFS-SH7001
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size
It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103 アズワン品番65-7575-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする