曜日別特売
11631 RSF 40/13,5-02 丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02 1袋 10個入 Lumberg Automation 66079346

丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66079346品番11631 RSF 40/13,5-02
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980


Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃

仕様●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3051アズワン品番65-7673-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする