SQT-112-03-L-6 基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC 66085610

基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(23個)
注文コード
66085610
品番
SQT-112-03-L-6
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●極数:72●行数:6●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1435
アズワン品番
65-7674-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする