曜日別特売
679308124022 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 800個入 WURTH ELEKTRONIK 66092129

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
66092129
品番
679308124022
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3518
アズワン品番
65-7535-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする