Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
手動バルブ G 1/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134734
品番
MS6-DL-1/4
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Festo フランジ取り付けアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様内径は 16 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 88 g
仕様
●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2558
アズワン品番
65-8033-83