曜日別特売
VP5006SBJ411H00 比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN 66174275

比例制御弁 VP50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66174275品番VP5006SBJ411H00
参考基準価格(税別)¥806,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800


IMI Norgren VP50S 比例圧力制御バルブは、実績のあるグランドレススプールバルブとエアパイロット技術をデジタルディスプレイと組み合わせ、設置と耐用年数を重視した産業プロセス制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性

仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4223アズワン品番65-7953-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする