※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
66297727
品番
TN-15H
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法T1(mm)
82
寸法T10(mm)
M20
寸法T2(mm)
34
寸法T3(mm)
40
寸法T4(mm)
26
寸法T5(mm)
16
寸法T6(mm)
50
寸法T7(mm)
23
寸法T8(mm)
17
寸法T9(mm)
16
材質
S50C
質量(kg)
1.6
硬度HRC
33〜38