A&D
A&Dの 環境測定(自然環境/安全環境)
A&Dの 温度計・温湿度計
A&Dの 温度計
防水型デジタル温度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66355226
品番
AD-5604C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
防水型プローブ式のデジタル温度計
付属品
透明ビニールカバー
型式
AD-5604C
寸法(mm)
65×29×148
測定範囲(℃)
-50〜+300
精度(℃)
±1(-30〜+250)、±2(前記以外)
センサー寸法(mm)
Φ3.6×150、コード長1m
分解能(℃)
0.1
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
防水性
IPX7相当※温度センサ接続時