A&D
A&Dの 環境測定(自然環境/安全環境)
A&Dの 温度計・温湿度計
A&Dの 温度計
放射温度計 AD-5613A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66355235
品番
AD-5613A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
放射温度計
型式
AD-5613A
寸法(mm)
39×19×77
測定範囲(℃)
-50〜+220
精度(℃)
±2%または±2のいずれか大きい方(-33〜+220、±4(-33以下)
分解能(℃)
0.1(-55.0〜+199.9)、1(前記以外)
機能
オートパワーオフ
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
距離係数
D:S=1:1
放射率設定
0.05〜1.00(0.01単位で設定可能)
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。