A&D
A&Dの 環境測定(自然環境/安全環境)
A&Dの 温度計・温湿度計
A&Dの 温度計
放射温度計 AD-5617
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66355251
品番
AD-5617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
放射温度計
付属品
ストラップ、ペンホルダー
型式
AD-5617
寸法(mm)
17×20×86
測定範囲(℃)
-33〜+180
精度(℃)
±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)
分解能(℃)
0.2(-9.8〜+180)、1(前記以外)
機能
オートパワーオフ
電源(個)
LR44電池2(モニタ用付属)
距離係数
D:S=1:1
放射率設定
0.95(固定)
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。