曜日別特売
VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 66355837

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66355837品番VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は3→8barです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1511アズワン品番65-8024-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする