ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
デジタル温度計 CT-419WP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384389
品番
A05-6110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式
CT-419WP
寸法(mm)
25×25×200
測定範囲(℃)
-50〜+300
精度(℃)
±1(-10〜+100)、±2(-30〜-10,100〜200)、±3(200〜300)
分解能(℃)
0.1(-19.9〜+199.9)、1(前記以外)
電源(個)
LR44電池1(モニタ用付属)
防水性
防水(IPX5)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。