ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
デジタル温度計 CT-285WP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384398
品番
A05-6131-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
付属品
プローブキャップ
型式
CT-285WP
寸法(mm)
66×22×135
測定範囲(℃)
-50〜+300
センサー
サーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m
精度(℃)
±1(-10〜+100)、±2(-50〜-10.1,100〜200)、±3(200.1〜300)
分解能(℃)
0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
防水性
IP65準拠
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。