ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
デジタル温度計(4点式)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384407
品番
FUSO-304N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,300
販売価格(税別)
¥
33,000
バスケットに入れる
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品
ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース
型式
FUSO-304N
寸法(mm)
64×30×184
電源
006P(9V)乾電池1個(付属)
測定範囲(℃)
-40〜+250
測定方式
K熱電対センサ(4チャンネル)
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライト
インターフェース
RS-232C
測定精度(℃)
±0.2%rdg+1(-40〜+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。