ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
デジタル温度計 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384450
品番
A05-6142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
デジタル温度計
型式
MT-144
寸法(mm)
48×29×17
測定範囲(℃)
-40〜+95
精度(℃)
±1(0〜40)、±2(前記以外)
分解能(℃)
0.1
電源(個)
LR44電池1(モニタ用付属)
センサーコード長(m)
サーミスタ、1.5
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。