佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
デジタル温度計 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66384459
品番
SK-1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
SK熱電対センサを使用したー50〜+300℃の範囲の温度を測定します。
付属品
熱電対センサ1本、本体ビニールカバー
型式
SK-1110
寸法(mm)
72×151×35
チャンネル数
1
センサー
SK熱電対熱電対コネクタANSI規格
温度測定範囲(℃)
-50〜+300(付属センサ使用時)
精度(℃)
±0.5%rdg+1(-50.0〜0.0、±0.3%rdg+1(0.1〜300.0(付属センサ使用時)
分解能(℃)
0.1
その他の機能
測定値メモリ、MAX/MIN表示、データホールド、オートパワーオフなど
電源(個)
マンガン単4乾電池6(モニタ用付属)