ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
デジタル温度計 MT-806
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384477
品番
A05-6154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
デジタル温度計
型式
MT-806
寸法(mm)
22×22×283
測定範囲(℃)
-50〜+280
精度(℃)
±1(0〜+100)、±2(前記以外)
分解能(℃)
0.1(-19.9〜+199.9)、1(前記以外)
電源(個)
LR44電池1(モニタ用付属)
防水性
防滴(IPX2)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。