曜日別特売
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC 66392544

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66392544
品番
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広の

仕様
●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0934
アズワン品番
65-7632-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする