タビックス 踵付き(OP袋入) SUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500足) 注文コード66399194 品番SU-18
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

踵付き
個包装
ゴム付き。

仕様●縦:26〜28cm、幅:9.0cm、厚み:0.6cm●重さ:30g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:市松(グレー、黒) アズワン品番65-9967-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする