PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66403428
品番
PUS 86
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,789
販売価格(税別)
¥
14,354
バスケットに入れる
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 3/8●コード番号:218-0998
アズワン品番
65-7905-16