手動バルブ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66436687 品番MS6-EE-1/4-10V24-S
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは 20、25 となっています。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 238 g

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2567 アズワン品番65-8031-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする