PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66441377
品番
ERP 116104
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
PREVOST メスねじアダプタは、硬化スチール製で、腐食防止処理が施されています。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
仕様
●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:スチール●コード番号:218-0880
アズワン品番
65-7908-30