画像準備中

マニホールドブロック VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66484829 品番VABM-B10-25S-G38-7
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 7 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 1143 g 2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0326 アズワン品番65-7993-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする