omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
赤外線
発光色
赤外
照光形状
バー形
注文コード
66486893
品番
FLV-BR6022IR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
光源・発光色・照光形状
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
バー照明
長さ(mm)
60
幅(mm)
22
高さ(mm)
17
発光色
赤外
光源
赤外線
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形