画像準備中

画像処理専用照明 FLVシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 照光形状バックライト形 注文コード66487304 品番FLV-DB3729R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は光源・発光色・照光形状など297種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別直下式照明 長さ(mm)37 幅(mm)15 高さ(mm)37 発光色 光源可視光 照射方式バックライト 照光形状バックライト形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする