曜日別特売
ESQ-132-38-G-D 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 6個入 SAMTEC 66506014

基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
66506014
品番
ESQ-132-38-G-D
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
●入数:1チューブ(6個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6516
アズワン品番
65-7702-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする