3614M40 タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ ボア70mm Optibelt 66507737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ ボア70mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66507737品番3614M40
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5647アズワン品番65-7863-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする