曜日別特売
XS2F-M12PVC3A5MNLED 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン) 66532156

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
極数3
ケーブル長(m)5
適合センサNPN
内容量1個注文コード66532156品番XS2F-M12PVC3A5MNLED
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

形状かん合部:M12タイプケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ極数3適合センサNPNケーブル長(m)5LED材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする