丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ ケーブル耐スパッタケーブル 注文コード66532235 品番XS2W-D421-D81-SA
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は極数・タイプ・ケーブルなど49種類から選べます 他の種類を見る

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠

備考都度納期確認 形状かん合部:DC用 タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ 極数4 ケーブル長(m)2 ケーブル耐スパッタケーブル コネクタ両側コネクタ ケーブル引出方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ) 結線茶白青黒(DC用) 金メッキ(μm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46683734
2023-06-23
用途:
センサー線の延長
製造業

両端ストレートだと思ってたら、片側Lのケーブルだった。
今回の使用に関しては、それ程問題にはならない事だったが、場合によっては交換が必須になりかねないので、やや不満にしました。
配管に入線する場合などは注意が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする