※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66670146
品番
PHE FRC90FTB
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●ボア:3026mm●外径:85mm●長さ:38mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2032
アズワン品番
65-7918-07