SLM-107-01-G-S 基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 61個入 SAMTEC 66672989

基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 61個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(61個)
注文コード
66672989
品番
SLM-107-01-G-S
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
●入数:1チューブ(61個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:スルーホールマイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLM●コード番号:200-2180
アズワン品番
65-7551-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする