PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66682904
品番
IRP 116102
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Prevost PREVOST 平行メスねじアダプタは、加工スチール製で、ID が 11 mm です。G 3/8 BSPP メスねじが付いています。耐腐食性処理が施されています
仕様
●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0922
アズワン品番
65-7904-73