曜日別特売
FTS-105-01-S-DV-P-TR ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC 66687926

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
66687926
品番
FTS-105-01-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 10 コンタクトです。1 列で、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポ

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1421
アズワン品番
65-7632-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする