Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
マニホールドベース 大場シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66720826
品番
OABM-P-G3-10-4
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Festo コモンサプライマニホールドは、スルーホール取り付けの空圧接続 G3/4 を備え、サブベース用の展伸アルミ合金を備えています。製品重量: 69.6 g
仕様
●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0062
アズワン品番
65-8005-03